Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

UNBRAKO U07840.011.0031 Socket Set Screw Cup, 4-40 Thread Size, 5/16 Inch Length, 100Pk | AE6CBV 5PRY1

UNBRAKO U07840.011.0031 kantasarja ruuvikuppi, 4-40 kierrekoko, 5/16 tuumaa, 100 pk

Varastossa
Tuote: AE6CBV Malli: U07840.011.0031Ristiviite: 5PRY1
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
€10.79 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHylsysarja
luokka3A
Desimaaliekvivalentti0.050 "
Aseman koko0.050 "
Drive TypeHex Socket
Suorittaa loppuunMustaoksidi
MateriaaliAlloy Steel
Kokonaispituus5 / 16 "
Kohta Dia.0.061 "
PistemateriaaliAlloy Steel
PistetyyppiKuppi
Rockwellin kovuus45 ja 53
Temp. alue-50 - 550 F
Kierteen koko4-40

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0238
Laivan korkeus (cm)3.51
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi7318156040
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

UNBRAKO U07840.011.0031 kantasarja ruuvikuppi, 4-40 kierrekoko, 5/16 tuumaa, 100 pk
€10.79 /pakkaus