HYVÄKSYTTY Myyjä 4UEJ7 Säädettävä korkeus Työpöydän leveys 60 Ruostumaton teräs Alusta | AD9QNZ

APPROVED VENDOR 4UEJ7 Säädettävä korkeus Työpöydän leveys 60 Ruostumattomasta teräksestä valmistettu alahylly

Varastossa
Tuote: AD9QNZ Malli: 4UEJ7

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€863.21 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSäädettävä työpöytä
VäriHarmaa
Syvyys30 "
Korkeus34 1/2 - 35 1/2 "
Kuormitusluokitus600 lbs.
MateriaaliRuostumaton teräs yläosa, runko ja alushylly
Leveys60 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 84.15
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)156.21
Laivan leveys (cm)81.28
HS-koodi9403200030
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysMateriaaliLeveysHinta
HYVÄKSYTTY TOIMITTAJA 2KRD6 Säädettävä työpöytä W 48 "Syvyys 30" Ruostumaton teräs hyllyllä | AC2JQX 2 KRD30 "Ruostumattomasta teräksestä valmistettu ylä- ja takaosa, sinkitty runko ja alushylly48 "€565.14
HYVÄKSYTY TOIMITTAJA 2KRD7 Säädettävä työpöytä W 72 "Syvyys 30" Ruostumaton teräs hyllyllä | AC2JQY 2 KRD30 "Ruostumattomasta teräksestä valmistettu ylä- ja takaosa, sinkitty runko ja alushylly72 "€901.50
Tarjouspyyntö
HYVÄKSYTTY Myyjä 2KRD8 Säädettävä työpöytä W 48 "syvyys 30" ruostumaton teräs hyllyllä | AC2JQZ 2 KRD30 "Ruostumaton teräs, sinkitty runko ja alushylly48 "€506.13
HYVÄKSYTTY Myyjä 2KRD9 Säädettävä työpöytä W 72 "Syvyys 30" Ruostumaton teräs hyllyllä | AC2JRA 2 KRD30 "Ruostumaton teräs, sinkitty runko ja alushylly72 "€604.80
Tarjouspyyntö
HYVÄKSYTTY Myyjä 2KRE1 Säädettävä työpöydän leveys 48 tuuman syvyys 30 tuuman ruostumaton teräs harmaa | AC2JRB 2KRE130 "Ruostumaton teräs, sinkitty runko ja pohja48 "€475.87
HYVÄKSYTTY Myyjä 2KRE2 Säädettävä työpöydän leveys 72 tuuman syvyys 30 tuuman ruostumaton teräs harmaa | AC2JRC 2KRE230 "Ruostumaton teräs, sinkitty runko ja pohja72 "€606.89
Tarjouspyyntö
HYVÄKSYTTY TOIMITTAJA 2KRE6 Säädettävä työpöytä W 24 "syvyys 24" ruostumatonta terästä hyllyllä | AC2JRG 2KRE624 "Ruostumaton teräs, sinkitty runko ja alushylly24 "€520.35

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 4UEJ7 Säädettävä korkeus Työpöydän leveys 60 Ruostumattomasta teräksestä valmistettu alahylly
€863.21 / yksikkö