HYVÄKSYTTY Myyjä 2KRE2 Säädettävä työpöydän leveys 72 tuuman syvyys 30 tuuman ruostumaton teräs harmaa | AC2JRC

APPROVED VENDOR 2KRE2 säädettävä työpöydän leveys 72 tuumaa syvyys 30 tuumaa ruostumattoman teräksen harmaa

Tuote: AC2JRC Malli: 2KRE2
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€606.89 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSäädettävä työpöytä
VäriHarmaa
Syvyys30 "
Korkeus34 1/2 - 35 1/2 "
Kuormitusluokitus600 lbs.
MateriaaliRuostumaton teräs, sinkitty runko ja pohja
Leveys72 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 36
Laivan korkeus (cm)11.18
Laivan pituus (cm)185.42
Laivan leveys (cm)80.01
HS-koodi9403200030
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysMateriaaliLeveysHinta
HYVÄKSYTTY TOIMITTAJA 2KRD6 Säädettävä työpöytä W 48 "Syvyys 30" Ruostumaton teräs hyllyllä | AC2JQX 2 KRD30 "Ruostumattomasta teräksestä valmistettu ylä- ja takaosa, sinkitty runko ja alushylly48 "€565.14
HYVÄKSYTY TOIMITTAJA 2KRD7 Säädettävä työpöytä W 72 "Syvyys 30" Ruostumaton teräs hyllyllä | AC2JQY 2 KRD30 "Ruostumattomasta teräksestä valmistettu ylä- ja takaosa, sinkitty runko ja alushylly72 "€901.50
Tarjouspyyntö
HYVÄKSYTTY Myyjä 2KRD8 Säädettävä työpöytä W 48 "syvyys 30" ruostumaton teräs hyllyllä | AC2JQZ 2 KRD30 "Ruostumaton teräs, sinkitty runko ja alushylly48 "€506.13
HYVÄKSYTTY Myyjä 2KRD9 Säädettävä työpöytä W 72 "Syvyys 30" Ruostumaton teräs hyllyllä | AC2JRA 2 KRD30 "Ruostumaton teräs, sinkitty runko ja alushylly72 "€604.80
Tarjouspyyntö
HYVÄKSYTTY Myyjä 2KRE1 Säädettävä työpöydän leveys 48 tuuman syvyys 30 tuuman ruostumaton teräs harmaa | AC2JRB 2KRE130 "Ruostumaton teräs, sinkitty runko ja pohja48 "€475.87
HYVÄKSYTTY TOIMITTAJA 2KRE6 Säädettävä työpöytä W 24 "syvyys 24" ruostumatonta terästä hyllyllä | AC2JRG 2KRE624 "Ruostumaton teräs, sinkitty runko ja alushylly24 "€520.35
HYVÄKSYTTY TOIMITTAJA 2KRE7 Säädettävä työpöytä W 48 "Syvyys 24" Ruostumaton teräs hyllyllä | AC2JRH 2KRE724 "Ruostumaton teräs, sinkitty runko ja alushylly48 "€411.40

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 2KRE2 säädettävä työpöydän leveys 72 tuumaa syvyys 30 tuumaa ruostumattoman teräksen harmaa
€606.89 / yksikkö