HYVÄKSYTTY Myyjä 2KRE6 Säädettävä työpöytä W 24 syvyys 24 ruostumaton teräs hyllyllä | AC2JRG

APPROVED VENDOR 2KRE6 säädettävä työpöytä L 24" syvyys 24" ruostumatonta terästä hyllyllä

Varastossa
Tuote: AC2JRG Malli: 2KRE6

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€594.10 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSäädettävä työpöytä
VäriHarmaa
Syvyys24 "
Korkeus34 1/2 - 35 1/2 "
Kuormitusluokitus600 lbs.
MateriaaliRuostumaton teräs, sinkitty runko ja alushylly
Leveys24 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 18.67
Laivan korkeus (cm)10.92
Laivan pituus (cm)90.17
Laivan leveys (cm)72.39
HS-koodi9403200030
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysMateriaaliLeveysHinta
HYVÄKSYTTY TOIMITTAJA 2KRD6 Säädettävä työpöytä W 48 "Syvyys 30" Ruostumaton teräs hyllyllä | AC2JQX 2 KRD30 "Ruostumattomasta teräksestä valmistettu ylä- ja takaosa, sinkitty runko ja alushylly48 "€726.52
HYVÄKSYTY TOIMITTAJA 2KRD7 Säädettävä työpöytä W 72 "Syvyys 30" Ruostumaton teräs hyllyllä | AC2JQY 2 KRD30 "Ruostumattomasta teräksestä valmistettu ylä- ja takaosa, sinkitty runko ja alushylly72 "€1,054.67
Tarjouspyyntö
HYVÄKSYTTY Myyjä 2KRD8 Säädettävä työpöytä W 48 "syvyys 30" ruostumaton teräs hyllyllä | AC2JQZ 2 KRD30 "Ruostumaton teräs, sinkitty runko ja alushylly48 "€567.39
HYVÄKSYTTY Myyjä 2KRD9 Säädettävä työpöytä W 72 "Syvyys 30" Ruostumaton teräs hyllyllä | AC2JRA 2 KRD30 "Ruostumaton teräs, sinkitty runko ja alushylly72 "€755.70
Tarjouspyyntö
HYVÄKSYTTY Myyjä 2KRE1 Säädettävä työpöydän leveys 48 tuuman syvyys 30 tuuman ruostumaton teräs harmaa | AC2JRB 2KRE130 "Ruostumaton teräs, sinkitty runko ja pohja48 "€551.03
HYVÄKSYTTY Myyjä 2KRE2 Säädettävä työpöydän leveys 72 tuuman syvyys 30 tuuman ruostumaton teräs harmaa | AC2JRC 2KRE230 "Ruostumaton teräs, sinkitty runko ja pohja72 "€753.45
Tarjouspyyntö
HYVÄKSYTTY TOIMITTAJA 2KRE7 Säädettävä työpöytä W 48 "Syvyys 24" Ruostumaton teräs hyllyllä | AC2JRH 2KRE724 "Ruostumaton teräs, sinkitty runko ja alushylly48 "€482.59

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 2KRE6 säädettävä työpöytä L 24" syvyys 24" ruostumatonta terästä hyllyllä
€594.10 / yksikkö