HYVÄKSYTTY Myyjä 4UEA1 Letkusillan kanavan korkeus 4.5 tuumaa | AD9QLQ

APPROVED VENDOR 4UEA1 letkusillan kanavan korkeus 4.5 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD9QLQ Malli: 4UEA1

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,242.68 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräModulaarinen letkusilta
Kanavan korkeus5.5 "
Kanavan leveys5.5 "
Kanavat1
VäriKeltainen
Korkeus6.5 "
Pituus44 "
Kantavuus19,300 paunaa. @ 70 astetta F
Materiaalipolyuretaani
Maks. Kaapelin halkaisija4-1 / 2 "
Kanavien lukumäärä1
TyyliPudota yli
Leveys16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 22.68
Laivan korkeus (cm)17.78
Laivan pituus (cm)81.28
Laivan leveys (cm)48.26
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusPituusKantavuusHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 4UDZ9 Letkusillan kanavan korkeus 3 tuumaa | AD9QJW 4UDZ94.25 "35 "23,700 paunaa @ 70 astetta F€893.45
HYVÄKSYTTY Myyjä 4UEA2 Letkusillan kanavan korkeus 7 tuumaa | AD9QLR 4UEA28"52 "17,100 paunaa @ 70 astetta F€1,544.25

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 4UEA1 letkusillan kanavan korkeus 4.5 tuumaa
€1,242.68 / yksikkö