HYVÄKSYTTY Myyjä 4UDZ9 Letkusillan kanavan korkeus 3 tuumaa | AD9QJW

APPROVED VENDOR 4UDZ9 letkusillan kanavan korkeus 3 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD9QJW Malli: 4UDZ9

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€949.38 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräModulaarinen letkusilta
Kanavan korkeus3.25 "
Kanavan leveys3.25 "
Kanavat1
VäriKeltainen
Korkeus4.25 "
Pituus35 "
Kantavuus23,700 paunaa @ 70 astetta F
Materiaalipolyuretaani
Maks. Kaapelin halkaisija3"
Kanavien lukumäärä1
TyyliPudota yli
Leveys16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 13.995
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)73.66
Laivan leveys (cm)48.26
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusPituusKantavuusHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 4UEA1 Letkusillan kanavan korkeus 4.5 tuumaa | AD9QLQ 4UEA16.5 "44 "19,300 paunaa. @ 70 astetta F€1,300.71
HYVÄKSYTTY Myyjä 4UEA2 Letkusillan kanavan korkeus 7 tuumaa | AD9QLR 4UEA28"52 "17,100 paunaa @ 70 astetta F€1,589.82

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 4UDZ9 letkusillan kanavan korkeus 3 tuumaa
€949.38 / yksikkö