HYVÄKSYTTY VENDOR 4UDL4 -haarukkapidennys, musta 6 x 96 tuumaa - 2 kpl pakkaus | AD9QJC

APPROVED VENDOR 4UDL4 haarukkajatkeet musta 6 x 96 tuumaa - 2 kpl pakkaus

Tuote: AD9QJC Malli: 4UDL4
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€1,000.10 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHaarukan jatkeet
VäriMusta
Pidennyksen pituus96 "
Haarukan leveys6"
MateriaaliTeräs
Min. Haarukan pituus64 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 78.3
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)243.84
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi8431200000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriPidennyksen pituusHaarukan leveysHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 2KFG8 haarukkapidennys, keltainen 4 x 72 tuumaa - 2 kpl pakkaus | AC2HFA 2KFG8Keltainen72 "4"€463.84
Tarjouspyyntö
HYVÄKSYTTY Myyjä 2KFG9 haarukan jatke, keltainen 4 x 96 tuumaa - 2 kpl pakkaus | AC2HFB 2KFG9Keltainen96 "4"€493.82
Tarjouspyyntö
Hyväksytty myyjä 2KFH1 haarukan jatke, keltainen 5 x 96 tuumaa - 2 kpl pakkaus | AC2HFC 2KFH1Keltainen96 "5"€728.73
Tarjouspyyntö
HYVÄKSYTTY VENDOR 2KFH2 -haarukan jatke, keltainen 6 x 96 tuumaa - 2-pakkaus | AC2HFD 2KFH2Keltainen96 "6"€797.16
Tarjouspyyntö
HYVÄKSYTY TOIMITTAJA 4UDK6 Haarukan jatkeet Musta 4 x 54 tuumaa - 2 kpl AD9QHV 4 USD6Musta54 "4"€478.60
HYVÄKSYTYT VENDOR 4UDK7 -haarukkapidennykset, mustat 4 x 84 tuumaa - 2 kpl pakkaus | AD9QHW 4 USD7Musta84 "4"€612.39
Tarjouspyyntö
HYVÄKSYTY TOIMITTAJA 4UDK8 Haarukkapidennykset musta 4 x 96 tuumaa - pakkaus 2 | AD9QHX 4 USD8Musta96 "4"€660.31
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 4UDL4 haarukkajatkeet musta 6 x 96 tuumaa - 2 kpl pakkaus
€1,000.10 / yksikkö