HYVÄKSYTTY Myyjä 2KFG9 haarukan jatke, keltainen 4 x 96 tuumaa - 2 kpl pakkaus | AC2HFB

APPROVED VENDOR 2KFG9 haarukan pidennykset keltainen 4 x 96 tuumaa - 2 kpl pakkaus

Tuote: AC2HFB Malli: 2KFG9
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€515.03 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHaarukan jatkeet
VäriKeltainen
Pidennyksen pituus96 "
Haarukan leveys4"
MateriaaliTeräs
Min. Haarukan pituus64 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 65.25
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)269.75
Laivan leveys (cm)17.78
HS-koodi8431200000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriPidennyksen pituusHaarukan leveysHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 2KFG8 haarukkapidennys, keltainen 4 x 72 tuumaa - 2 kpl pakkaus | AC2HFA 2KFG8Keltainen72 "4"€503.53
Tarjouspyyntö
Hyväksytty myyjä 2KFH1 haarukan jatke, keltainen 5 x 96 tuumaa - 2 kpl pakkaus | AC2HFC 2KFH1Keltainen96 "5"€775.11
Tarjouspyyntö
HYVÄKSYTTY VENDOR 2KFH2 -haarukan jatke, keltainen 6 x 96 tuumaa - 2-pakkaus | AC2HFD 2KFH2Keltainen96 "6"€717.44
Tarjouspyyntö
HYVÄKSYTY TOIMITTAJA 4UDK6 Haarukan jatkeet Musta 4 x 54 tuumaa - 2 kpl AD9QHV 4 USD6Musta54 "4"€508.84
HYVÄKSYTYT VENDOR 4UDK7 -haarukkapidennykset, mustat 4 x 84 tuumaa - 2 kpl pakkaus | AD9QHW 4 USD7Musta84 "4"€618.57
Tarjouspyyntö
HYVÄKSYTY TOIMITTAJA 4UDK8 Haarukkapidennykset musta 4 x 96 tuumaa - pakkaus 2 | AD9QHX 4 USD8Musta96 "4"€597.71
Tarjouspyyntö
HYVÄKSYTTY VENDOR 4UDK9 haarukan jatke, musta 5 x 54 tuumaa - 2 kpl pakkaus | AD9QHY 4 USD9Musta54 "5"€597.71

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 2KFG9 haarukan pidennykset keltainen 4 x 96 tuumaa - 2 kpl pakkaus
€515.03 / yksikkö