Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 4TXA5 hitsauskaulan laippa 1-1/2 tuumaa hitsattu | AD9PFR

APPROVED VENDOR 4TXA5 hitsauskaulan laippa 1-1/2 tuumaa hitsattu

Varastossa
Tuote: AD9PFR Malli: 4TXA5

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€23.94 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHitsaa kaulalaippa
Rungon materiaaliMusta teräs
luokka150
Yhteyden tyyppiHitsatut
Max. Paine150 psi @ 450 astetta F
Putken koko1.5 "
Kylläinen höyrynpaine150 psi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.845
Laivan korkeus (cm)6.1
Laivan pituus (cm)12.95
Laivan leveys (cm)12.95
HS-koodi7307915010
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPutken kokoHinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 4TXA4 hitsauskaulan laippa 1-1/4 tuumaa hitsattu | AD9PFQ 4TXA41.25 "-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 4TXA5 hitsauskaulan laippa 1-1/2 tuumaa hitsattu
€23.94 / yksikkö