Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä 4TPA6 Nänni 3/4 tuumaa 304 Ruostumatonta terästä 8 tuuman pituinen aikataulu 80 | AD9MUL

APPROVED VENDOR 4TPA6 nippa 3/4 tuumaa 304 ruostumatonta terästä 8 tuumaa pituustaulukko 80

Varastossa
Tuote: AD9MUL Malli: 4TPA6

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€37.09 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNänni
Peruskytkennän tyyppiKierretty molemmissa päissä
Sisällä Dia.3 / 4 "
Pituus8"
Materiaali304 Ruostumaton teräs
Max. Paine250 psi
Dia ulkopuolella.1.05 "
Putken koko3 / 4 "
Aikataulu80
Saumaton / hitsattuSaumaton
Temp. alue-60 - 450 astetta F
KiertyyppiNPT
Seinämän paksuus3 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4
Laivan korkeus (cm)2.79
Laivan pituus (cm)20.57
Laivan leveys (cm)2.79
HS-koodi7307290030
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusHinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 4TNY6 Nänni 3/4 tuumaa 304 Ruostumatonta terästä 5 tuuman pituinen aikataulu 80 | AD9MTK 4 TNY65"€36.02
HYVÄKSYTTY Myyjä 4TNZ6 Nänni 3/4 tuumaa 304 Ruostumatonta terästä 6 tuuman pituinen aikataulu 80 | AD9MTU 4TNZ66"€33.39

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 4TPA6 nippa 3/4 tuumaa 304 ruostumatonta terästä 8 tuumaa pituustaulukko 80
€37.09 / yksikkö