Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä 4TNZ7 Nänni 1 Tuuma 304 Ruostumaton Teräs 6 Tuuma Pituus Aikataulu 80 | AD9MTV

APPROVED VENDOR 4TNZ7 nippa 1 tuumaa 304 ruostumatonta terästä 6 tuumaa pituustaulukko 80

Varastossa
Tuote: AD9MTV Malli: 4TNZ7

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€39.44 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNänni
Peruskytkennän tyyppiKierretty molemmissa päissä
Sisällä Dia.1"
Pituus6"
Materiaali304 Ruostumaton teräs
Max. Paine250 psi
Dia ulkopuolella.1.315 "
Putken koko1"
Aikataulu80
Saumaton / hitsattuSaumaton
Temp. alue-60 - 450 astetta F
KiertyyppiNPT
Seinämän paksuus3 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.46
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)15.49
Laivan leveys (cm)3.3
HS-koodi7307290030
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 4TNT8 Nänni 1 Tuuma 304 Ruostumaton Teräs 2 Tuuma Pituus Aikataulu 80 | AD9MQN 4TNT82"€15.79
HYVÄKSYTTY Myyjä 4TNU7 Nänni 1 Tuuma 304 Ruostumaton Teräs 2 1/2 Tuuma Pituus Aikataulu 80 | AD9MQX 4TNU72.5 "€20.28
HYVÄKSYTTY Myyjä 4TNV7 Nänni 1 Tuuma 304 Ruostumaton Teräs 3 Tuuma Pituus Aikataulu 80 | AD9MRG 4TNV73"€21.45
HYVÄKSYTTY Myyjä 4TNW7 Nänni 1 Tuuma 304 Ruostumaton Teräs 3 1/2 Tuuma Pituus Aikataulu 80 | AD9MRR 4TNW73.5 "€24.45
HYVÄKSYTTY Myyjä 4TNX7 Nänni 1 Tuuma 304 Ruostumaton Teräs 4 Tuuma Pituus Aikataulu 80 | AD9MTB 4TNX74"€27.72
HYVÄKSYTTY Myyjä 4TNY7 Nänni 1 Tuuma 304 Ruostumaton Teräs 5 Tuuma Pituus Aikataulu 80 | AD9MTL 4 TNY75"€33.23
HYVÄKSYTTY Myyjä 4TPA7 Nänni 1 Tuuma 304 Ruostumaton Teräs 8 Tuuma Pituus Aikataulu 80 | AD9MUM 4TPA78"€53.16

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 4TNZ7 nippa 1 tuumaa 304 ruostumatonta terästä 6 tuumaa pituustaulukko 80
€39.44 / yksikkö