HYVÄKSYTTY VENDOR 4TGR7 4 tuuman lasivarjostinsarja | AD9LGF

APPROVED VENDOR 4TGR7 4 tuuman lasivarjostimen pidikesarja

Tuote: AD9LGF Malli: 4TGR7

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLasivarjostinsarja
Tyyppi4 "valkoinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.18
Laivan korkeus (cm)8.38
Laivan pituus (cm)20.83
Laivan leveys (cm)14.73
HS-koodi9405106010
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyyppiHinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 4TGR6 lasivarjostimen pidikesarja 3 1/4 tuumaa | AD9LGE 4TGR63 1/4 ", On/Off -vetoketjukytkin, messinkiviimeistely€10.38

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 4TGR7 4 tuuman lasivarjostimen pidikesarja