Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 4TGR6 lasivarjostimen pidikesarja 3 1/4 tuumaa | AD9LGE

APPROVED VENDOR 4TGR6 lasivarjostimen pidikesarja 3 1/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD9LGE Malli: 4TGR6

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€10.38 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLasivarjostinsarja
Tyyppi3 1/4 ", On/Off -vetoketjukytkin, messinkiviimeistely

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1845
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)14.73
Laivan leveys (cm)21.08
HS-koodi9405104010
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyyppiHinta
HYVÄKSYTTY VENDOR 4TGR7 4 tuuman lasivarjostinsarja | AD9LGF 4TGR74 "valkoinen-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 4TGR6 lasivarjostimen pidikesarja 3 1/4 tuumaa
€10.38 / yksikkö