HYVÄKSYTTY MYYJÄ 4RWL5 Kauhan hammaspultti 7/8-9 X 5 1/2, 20PK | AD9HJN

APPROVED VENDOR 4RWL5 Kauhan hammaspultti 7/8-9 X 5 1/2, 20PK

Varastossa
Tuote: AD9HJN Malli: 4RWL5

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€338.44 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKauhan hammaskyntöpultti
Suorittaa loppuuntavallinen
Luokka8
Pään kulma60 astetta
Pää Dia.1.516 "
Pään korkeus0.616 "
Head Type# 7 lukitusavaimella
Avaimen korkeus0.473 "
Pituus5.5 "
MateriaaliAlloy Steel
Vetolujuus150,000 psi
Kierteen koko7 / 8-9
Tyyppikartioupotetut

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.91
Laivan korkeus (cm)10.44
Laivan pituus (cm)27.94
Laivan leveys (cm)27.94
HS-koodi7318152055
AlkuperämaaKR

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Avaimen leveys (0.190 ")

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 4RWL5 Kauhan hammaspultti 7/8-9 X 5 1/2, 20PK
€338.44 /pakkaus