Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PROTO J155/8S2 pitkä kohdistuslävistys, musta oksidiviimeistely, 16 tuuman pituus | AE8KCH 6DJV6

PROTO J155/8S2 pitkä kohdistuslävistys, musta oksidiviimeistely, 16 tuuman pituus

Varastossa
Tuote: AE8KCH Malli: J155/8S2Ristiviite: 6DJV6

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€39.97 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPunchin kohdistus
rakentaminenS2 karkaistu työkaluteräs
Hex19 / 32 "
Pituus16 "
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)
Vihjeiden koko3 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4725
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)40.64
Laivan leveys (cm)1.78
HS-koodi8203403000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Suunniteltu purkuoperaatioihin auto-, metallityö-, tuotanto- ja huoltosovelluksissa
    • Yksiosainen rakenne tarjoaa lujuutta ja lämpökäsitelty S2-teräsrakenne tarjoaa kestävän toiminnan
    • Käänteinen kartio kiinnittymisen estämiseksi ja muokattu parabolinen iskevä pää, joka minimoi sienestyksen ja sirpaloitumisen
    • Musta oksidiviimeistely kestää hankaavia nesteitä ja kemikaaleja sekä kestää kovaa teollista väärinkäyttöä

Tuotevalikoimat

TuotteetMallirakentaminenPituusVihjeiden kokoHinta
PROTO J9638HB Kohdistusreiän messinki 3/8 x 10 tuumaa | AF2UBZ 6XVR8 J9638HBMessinki10 "3 / 8 "€103.61
PROTO J96716HB Kohdistusreiän messinki 7/16 x 14 tuumaa | AF2UCA 6XVR9 J96716HBMessinki14 "7 / 16 "€127.10

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PROTO J155/8S2 pitkä kohdistuslävistys, musta oksidiviimeistely, 16 tuuman pituus
€39.97 / yksikkö