HYVÄKSYTTY MYYJÄ 4RVR9 kuusiomutteri, luokka C 7/8-9, 130PK | AD9HEC

APPROVED VENDOR 4RVR9 kuusiomutteri, luokka C 7/8-9, 130PK

Varastossa
Tuote: AD9HEC Malli: 4RVR9

Hanki se saattaa 14, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€270.18 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkuusiomutterin
PerusmateriaaliHiiliteräs
Dia / kierteen koko7 / 8 "-9
Suorittaa loppuuntavallinen
LuokkaC
Korkeus55 / 64 "
MateriaaliVähähiilinen teräs
MutteriKuusiomutteri - raskas
OmaisuusluokkaC
Rockwellin kovuusB78 - C38
MittausjärjestelmäTuuma
Kierteen suuntaOikea käsi
KiertyyppiUNC
TyyppiRaskas
Leveys1.437 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 17.3745
Laivan korkeus (cm)11.43
Laivan pituus (cm)27.94
Laivan leveys (cm)27.94
HS-koodi7318160085
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 4RVR9 kuusiomutteri, luokka C 7/8-9, 130PK
€270.18 /pakkaus