Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 4PKJ4 Männän tiivistesarja 1 tuuman reiän halkaisija 6kpl | AD9CWB

APPROVED VENDOR 4PKJ4 Männän tiivistesarja 1 tuuman reiän halkaisija 6 kpl

Varastossa
Tuote: AD9CWB Malli: 4PKJ4

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€113.58 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMännän tiivistesarja
VäriMusta
Varten Bore Dia.8"
MateriaaliHytrel, Buna N.
Palojen lukumäärä6
Temp. alue-40 astetta F - 250 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1125
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)21.59
Laivan leveys (cm)21.59
HS-koodi4016935050
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVarten Bore Dia.Hinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 4PKH4 Männäntiivistesarja 1 tuuman reiän halkaisija 6kpl AD9CVR 4PKH41"€10.88
HYVÄKSYTTY Myyjä 4PKH5 Männäntiivistesarja 1 tuuman reiän halkaisija 6kpl AD9CVT 4PKH51.5 "€13.93
HYVÄKSYTTY Myyjä 4PKH6 Männäntiivistesarja 1 tuuman reiän halkaisija 6kpl AD9CVU 4PKH62"€15.28
HYVÄKSYTTY Myyjä 4PKH8 Männäntiivistesarja 1 tuuman reiän halkaisija 6kpl AD9CVW 4PKH83.25 "€20.69
HYVÄKSYTTY Myyjä 4PKH9 Männäntiivistesarja 1 tuuman reiän halkaisija 6kpl AD9CVX 4PKH94"€27.38
HYVÄKSYTTY Myyjä 4PKJ1 Männäntiivistesarja 1 tuuman reiän halkaisija 6kpl AD9CVY 4PKJ15"€34.14
HYVÄKSYTTY Myyjä 4PKJ2 Männäntiivistesarja 1 tuuman reiän halkaisija 6kpl AD9CVZ 4PKJ26"€40.23

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 4PKJ4 Männän tiivistesarja 1 tuuman reiän halkaisija 6 kpl
€113.58 / yksikkö