Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä 4PKH8 Männäntiivistesarja 1 tuuman reiän halkaisija 6kpl AD9CVW

APPROVED VENDOR 4PKH8 Männän tiivistesarja 1 tuuman reiän halkaisija 6 kpl

Varastossa
Tuote: AD9CVW Malli: 4PKH8

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€20.69 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMännän tiivistesarja
VäriMusta
Varten Bore Dia.3.25 "
MateriaaliHytrel, Buna N.
Palojen lukumäärä6
Temp. alue-40 astetta F - 250 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)11.43
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi4016935050
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVarten Bore Dia.Hinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 4PKH4 Männäntiivistesarja 1 tuuman reiän halkaisija 6kpl AD9CVR 4PKH41"€10.88
HYVÄKSYTTY Myyjä 4PKH5 Männäntiivistesarja 1 tuuman reiän halkaisija 6kpl AD9CVT 4PKH51.5 "€13.93
HYVÄKSYTTY Myyjä 4PKH6 Männäntiivistesarja 1 tuuman reiän halkaisija 6kpl AD9CVU 4PKH62"€15.28
HYVÄKSYTTY Myyjä 4PKH9 Männäntiivistesarja 1 tuuman reiän halkaisija 6kpl AD9CVX 4PKH94"€27.38
HYVÄKSYTTY Myyjä 4PKJ1 Männäntiivistesarja 1 tuuman reiän halkaisija 6kpl AD9CVY 4PKJ15"€34.14
HYVÄKSYTTY Myyjä 4PKJ2 Männäntiivistesarja 1 tuuman reiän halkaisija 6kpl AD9CVZ 4PKJ26"€40.23
HYVÄKSYTTY Myyjä 4PKJ3 Männäntiivistesarja 1 tuuman reiän halkaisija 6kpl AD9CWA 4PKJ37"€98.02

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 4PKH8 Männän tiivistesarja 1 tuuman reiän halkaisija 6 kpl
€20.69 / yksikkö