Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä 4PB81 Koukku Tarp 3 1/2 tuumaa | AD9BRR

APPROVED VENDOR 4PB81 koukkupussi 3 1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD9BRR Malli: 4PB81

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€2.82 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTarp koukku
VäriHopea
Syvyys1.75 "
Suorittaa loppuunsinkki
Korkeus3.5 "
Koukun korkeus1-1 / 4 "
Pituus3.5 "
Kantavuus150 lb
MateriaaliTeräsvaijeri
Leveys1 / 2 "
Lanka Dia.0.343 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0675
Laivan korkeus (cm)6.86
Laivan pituus (cm)10.67
Laivan leveys (cm)8.38
HS-koodi8302500000
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysKorkeusPituusKantavuusLeveysLanka Dia.Hinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 4PB82 Koukku Tarp 4 3/4 In | AD9BRT 4PB822.25 "4.75 "4.75 "200 lb5 / 8 "0.375 "€3.96

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 4PB81 koukkupussi 3 1/2 tuumaa
€2.82 / yksikkö