COXREELS Käsikampiletkukelat


Suodattaa
Letkun materiaali: Kumi , Kotelon materiaali: Teräs , HP: Ei eristetty , Materiaali: Ruostumaton teräs , Asennus: Penkki, Lattia, Kuorma -auto, Seinä
TyyliMalliLetku päättyyPohjan kokoLaakeritLetku sisäpuolella Dia.Letkun pituusLetku ulkopuolella Dia.Sisällä Dia.Max. PaineHinta (ei alv)
A
1175-6-150
1 "MNPT21 x 20.13 "Pysyvästi voideltu1"150 ft.1 7 / 16 "1"3000 psi€1,272.34
B
1175-6-100-SP
1 "MNPT17 x 20.13 "Pysyvästi voideltu1"100 ft.7 / 16 "1"3000 psi€4,550.15
B
1175-6-200-SP
1 "MNPT25.5 x 20.13 "Pysyvästi voideltu1"200 ft.7 / 16 "1"3000 psi€4,913.51
C
1125P-4-6
1/2 "MNPT11.38 x 15.38 "Pysyvästi voideltu1 / 2 "100 ft.7 / 8 "1 / 2 "6000 psi€1,122.46
C
1125P-4-12
1/2 "MNPT17.38 x 15.38 "Pysyvästi voideltu1 / 2 "200 ft.7 / 8 "1 / 2 "6000 psi€1,178.42
D
1125-4-100-SP
1/2 "MNPT11.38 x 15.38 "Pysyvästi voideltu1 / 2 "100 ft.7 / 8 "1 / 2 "3000 psi€1,934.98
E
112-4-75
1/2 "MNPT14 x 6 "EPDM-laakerit1 / 2 "75 ft.7 / 8 "1 / 2 "4000 psi€436.64
F
1125-4-200
1/2 "MNPT-Pysyvästi voideltu1 / 2 "200 ft.7 / 8 "1 / 2 "3000 psi€616.30
D
1125-4-200-SP
1/2 "MNPT17.38 x 15.38 "Pysyvästi voideltu1 / 2 "200 ft.7 / 8 "1 / 2 "3000 psi€1,961.22
G
112-4-75-SS
1/2 "MNPT14 x 6 "Pysyvästi voideltu1 / 2 "75 ft.7 / 8 "1 / 2 "4000 psi€1,546.24
F
1125-4-100
1/2 "MNPT-Pysyvästi voideltu1 / 2 "100 ft.7 / 8 "1 / 2 "3000 psi€598.46
H
EZ-THP-1100
1/4 "MNPT8 x 9 "Pysyvästi voideltu1 / 4 "100 ft.9 / 16 "1 / 4 "5000 psi€1,474.10
I
1125-5-100
3/4 "MNPT-Pysyvästi voideltu3 / 4 "100 ft.1 1 / 4 "3 / 4 "3000 psi€850.93
D
1125-5-200-SP
3/4 "MNPT29.38 x 15.38 "Pysyvästi voideltu3 / 4 "200 ft.1 1 / 4 "3 / 4 "3000 psi€2,614.93
G
117-5-100-SS
3/4 "MNPT14 x 6 "Pysyvästi voideltu3 / 4 "100 ft.1 1 / 4 "3 / 4 "4000 psi€2,018.55
J
112-3-150-CM
3/8 "MNPT16 x 10.5 "EPDM-laakerit3 / 8 "150 ft.5 / 8 "3 / 8 "4000 psi€454.98
K
SM12-3-100
3/8 "MNPT10.25 x 4 "EPDM-laakerit3 / 8 "100 ft.5 / 8 "3 / 8 "4000 psi€473.13
L
112P-3-8
3/8 "MNPT9.5 x 6 "Pysyvästi voideltu3 / 8 "100 ft.5 / 8 "3 / 8 "4000 psi€763.85
E
112-3-150
3/8 "MNPT14 x 6 "EPDM-laakerit3 / 8 "150 ft.5 / 8 "3 / 8 "4000 psi€473.42

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?