Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä 4PB82 Koukku Tarp 4 3/4 In | AD9BRT

APPROVED VENDOR 4PB82 koukkupussi 4 3/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD9BRT Malli: 4PB82

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€3.96 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTarp koukku
VäriHopea
Syvyys2.25 "
Suorittaa loppuunsinkki
Korkeus4.75 "
Koukun korkeus1-3 / 4 "
Pituus4.75 "
Kantavuus200 lb
MateriaaliTeräsvaijeri
Leveys5 / 8 "
Lanka Dia.0.375 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)5.59
Laivan pituus (cm)13.72
Laivan leveys (cm)9.4
HS-koodi8302500000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysKorkeusPituusKantavuusLeveysLanka Dia.Hinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 4PB81 Koukku Tarp 3 1/2 tuumaa | AD9BRR 4PB811.75 "3.5 "3.5 "150 lb1 / 2 "0.343 "€2.82

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 4PB82 koukkupussi 4 3/4 tuumaa
€3.96 / yksikkö