Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä 4PB66 Akselikulma 8 tuumaa AD9BRB

APPROVED VENDOR 4PB66 kannatinkulma 8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD9BRB Malli: 4PB66
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
€9.57 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKulmasuojus
Suorittaa loppuunsinkki
TarvikkeetMukana
Holes6
Reiät lehtiä kohti3
Pituus8"
Kiinnitysreiät6, 3 kummallakin puolella, upotettu laskuri
Koko8 x 8 "
Leveys1 3 / 32 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.48
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)24.38
Laivan leveys (cm)24.64
HS-koodi8302416045
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHolesReiät lehtiä kohtiPituusKiinnitysreiätKokoLeveysHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 4PB60 Akselikulma 1 tuuma | AD9BQV 4PB60211"2, 1 kummallakin puolella, upotettu laskuri1 x 1 "1 / 2 "€0.70
HYVÄKSYTTY Myyjä 4PB63 Akselikulma 3 tuumaa | AD9BQY 4PB63423"4, 2 kummallakin puolella, upotettu laskuri3 x 3 "3 / 4 "€1.75
HYVÄKSYTTY Myyjä 4PB64 Brace Corner 4 In | AD9BQZ 4PB64424"4, 2 kummallakin puolella, upotettu laskuri4 x 4 "7 / 8 "€3.19
HYVÄKSYTTY Myyjä 4PB65 Akselikulma 5 tuumaa | AD9BRA 4PB65635"6, 3 kummallakin puolella, upotettu laskuri5 x 5 "1"€4.25

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 4PB66 kannatinkulma 8 tuumaa
€9.57 / yksikkö