Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä 4PB63 Akselikulma 3 tuumaa | AD9BQY

APPROVED VENDOR 4PB63 kannatinkulma 3 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD9BQY Malli: 4PB63

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1.75 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKulmasuojus
Suorittaa loppuunsinkki
TarvikkeetMukana
Holes4
Reiät lehtiä kohti2
Pituus3"
Kiinnitysreiät4, 2 kummallakin puolella, upotettu laskuri
Koko3 x 3 "
Leveys3 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.05
Laivan korkeus (cm)5.33
Laivan pituus (cm)13.46
Laivan leveys (cm)9.4
HS-koodi8302416045
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHolesReiät lehtiä kohtiPituusKiinnitysreiätKokoLeveysHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 4PB60 Akselikulma 1 tuuma | AD9BQV 4PB60211"2, 1 kummallakin puolella, upotettu laskuri1 x 1 "1 / 2 "€0.70
HYVÄKSYTTY Myyjä 4PB64 Brace Corner 4 In | AD9BQZ 4PB64424"4, 2 kummallakin puolella, upotettu laskuri4 x 4 "7 / 8 "€3.19
HYVÄKSYTTY Myyjä 4PB65 Akselikulma 5 tuumaa | AD9BRA 4PB65635"6, 3 kummallakin puolella, upotettu laskuri5 x 5 "1"€4.25
HYVÄKSYTTY Myyjä 4PB66 Akselikulma 8 tuumaa AD9BRB 4PB66638"6, 3 kummallakin puolella, upotettu laskuri8 x 8 "1 3 / 32 "€9.57

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 4PB63 kannatinkulma 3 tuumaa
€1.75 / yksikkö