Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY VENDOR 4NRY7 -putket 0.37 tuuman Id 1/2 tuuman ulkohalkaisija alumiini | AD8ZLB

APPROVED VENDOR 4NRY7 letku 0.37 tuuman sisähalkaisija 1/2 tuuman ulkohalkaisija alumiinia

Varastossa
Tuote: AD8ZLB Malli: 4NRY7

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€31.89 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLetkut
Sisällä Dia.0.37 "
Pituus3ft.
MateriaaliAlumiini
Max. Paine540 PSI
Dia ulkopuolella.1 / 2 "
Temp. alue-112 - 300 F
TyyppiSaumaton
Seinämän paksuus0.065 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.144
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)91.69
Laivan leveys (cm)1.52
HS-koodi7608100030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusMax. PaineTemp. alueHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 4NTA3 Letkut 0.37 tuuman Id 1/2 tuuman ulkohalkaisija alumiini | AD8ZLQ 4NTA36"540 PSI-112 - 300 F€63.95
Tarjouspyyntö
HYVÄKSYTTY Myyjä 4NTD9 Letkut 0.37 tuuman Id 1/2 tuuman ulkohalkaisija alumiini | AD8ZMK 4NTD96"2428 PSI-452 - 400 F€54.98
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 4NRY7 letku 0.37 tuuman sisähalkaisija 1/2 tuuman ulkohalkaisija alumiinia
€31.89 / yksikkö