HYVÄKSYTTY Myyjä 4NTD9 Letkut 0.37 tuuman Id 1/2 tuuman ulkohalkaisija alumiini | AD8ZMK

APPROVED VENDOR 4NTD9 letku 0.37 tuuman sisähalkaisija 1/2 tuuman ulkohalkaisija alumiinia

Tuote: AD8ZMK Malli: 4NTD9
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€47.36 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLetkut
Sisällä Dia.0.37 "
Pituus6"
MateriaaliAlumiini
Max. Paine2428 PSI
Dia ulkopuolella.1 / 2 "
Temp. alue-452 - 400 F
TyyppiSaumaton
Seinämän paksuus0.065 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.29
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)182.88
Laivan leveys (cm)1.52
HS-koodi7608100030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusMax. PaineTemp. alueHinta
HYVÄKSYTTY VENDOR 4NRY7 -putket 0.37 tuuman Id 1/2 tuuman ulkohalkaisija alumiini | AD8ZLB 4NRY73ft.540 PSI-112 - 300 F€26.63
HYVÄKSYTTY Myyjä 4NTA3 Letkut 0.37 tuuman Id 1/2 tuuman ulkohalkaisija alumiini | AD8ZLQ 4NTA36"540 PSI-112 - 300 F€53.31
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 4NTD9 letku 0.37 tuuman sisähalkaisija 1/2 tuuman ulkohalkaisija alumiinia
€47.36 / yksikkö