Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPROVED VENDOR 4NER1 Common Nail Galvanised Flat 4D, 292PK | AD8XAL

APPROVED VENDOR 4NER1 yleisnaulasinkitty litteä 4D, 292PK

Varastossa
Tuote: AD8XAL Malli: 4NER1

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€10.05 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräyhteinen Nail
Noin Pkg. Määrä292
Halkaisija0.099 "
Suorittaa loppuunSinkitty
Mitata12.5
Pää Dia.1 / 4 "
Head TypeTasainen
Pituus1.5 "
MateriaaliTeräs
Pakkauksen paino1 paunaa.
Varren tyyppitavallinen
Koko4d

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4725
Laivan korkeus (cm)4.83
Laivan pituus (cm)11.94
Laivan leveys (cm)8.13
HS-koodi7317005520
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 4NER1 yleisnaulasinkitty litteä 4D, 292PK
€10.05 /pakkaus