HYVÄKSYTTY Myyjä 4MJV1 Hajotin Paluu T-tanko Kanava Koko 8 tuumaa | AD8UJV

APPROVED VENDOR 4MJV1 Diffusor Return T-bar kanavakoko 8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD8UJV Malli: 4MJV1

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€70.40 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRei'itetty paluuhajotin
VäriValkoinen
YhteensopivaT-palkin ripustettavat kattokatot
Syvyys23.625 "
Kanavan koko8
Suorittaa loppuunEmali
Korkeus3.5 "
MateriaaliTeräs
ShapeNeliö
Leveys23.62 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.66
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)62.23
Laivan leveys (cm)62.23
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ilman diffuusiokuvio (360 astetta)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysKanavan kokoKorkeusLeveysHinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 4MJU7 Rei'itetty palautusasettelu T-palkki 6-12 tuumaa | AD8UJR 4 MJU723.625 "6 - 145.437 "23.62 "€49.52
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 4MJV6 -rei'itetty paluuasennus T-palkkiin | AD8UKA 4MJV623.75 "6 - 143 11 / 32 "23.75 "€65.73

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 4MJV1 Diffusor Return T-bar kanavakoko 8 tuumaa
€70.40 / yksikkö