HYVÄKSYTTY MYYJÄ 4MJV6 -rei'itetty paluuasennus T-palkkiin | AD8UKA

APPROVED VENDOR 4MJV6 Rei'itetty paluuasetettava T-tanko

Varastossa
Tuote: AD8UKA Malli: 4MJV6

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€65.73 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRei'itetty paluuhajotin
VäriValkoinen
YhteensopivaT-palkin ripustettavat kattokatot
Syvyys23.75 "
Kanavan koko6 - 14
Suorittaa loppuunEmali
Korkeus3 11 / 32 "
EristysLasikuitu
MateriaaliTeräs
ShapeNeliö
Leveys23.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.94
Laivan korkeus (cm)9.65
Laivan pituus (cm)56.9
Laivan leveys (cm)57.15
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ilman diffuusiokuvio (360 astetta)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysKanavan kokoKorkeusLeveysHinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 4MJU7 Rei'itetty palautusasettelu T-palkki 6-12 tuumaa | AD8UJR 4 MJU723.625 "6 - 145.437 "23.62 "€49.52
HYVÄKSYTTY Myyjä 4MJV1 Hajotin Paluu T-tanko Kanava Koko 8 tuumaa | AD8UJV 4MJV123.625 "83.5 "23.62 "€70.40

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 4MJV6 Rei'itetty paluuasetettava T-tanko
€65.73 / yksikkö