HYVÄKSYTTY MYYJÄ 4MJU7 Rei'itetty palautusasettelu T-palkki 6-12 tuumaa | AD8UJR

APPROVED VENDOR 4MJU7 rei'itetty paluu T-tanko 6 - 12 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD8UJR Malli: 4MJU7

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€49.52 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRei'itetty paluuhajotin
VäriValkoinen
YhteensopivaT-palkin ripustettavat kattokatot
Syvyys23.625 "
Kanavan koko6 - 14
Suorittaa loppuunEmali
Korkeus5.437 "
EristysLasikuitu
MateriaaliTeräs
ShapeNeliö
Leveys23.62 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.87
Laivan korkeus (cm)9.65
Laivan pituus (cm)56.64
Laivan leveys (cm)56.64
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ilman diffuusiokuvio (360 astetta)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysKanavan kokoKorkeusLeveysHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 4MJV1 Hajotin Paluu T-tanko Kanava Koko 8 tuumaa | AD8UJV 4MJV123.625 "83.5 "23.62 "€70.40
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 4MJV6 -rei'itetty paluuasennus T-palkkiin | AD8UKA 4MJV623.75 "6 - 143 11 / 32 "23.75 "€65.73

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 4MJU7 rei'itetty paluu T-tanko 6 - 12 tuumaa
€49.52 / yksikkö