Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä 4MJH3 Sivuseinä- / kattorekisteri 4-suuntainen AD8UFL

APPROVED VENDOR 4MJH3 Sivuseinä/kattorekisteri 4-suuntainen

Varastossa
Tuote: AD8UFL Malli: 4MJH3

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€9.92 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSivuseinä- / kattorekisteri
Palkkiväli1 / 2 "
rakentaminenHitsattu teräs
Syvyys1.18 "
Suorittaa loppuunValkoinen
Maks. Kanavan korkeus (tuumaa)8
Maks. Kanavan leveys (tuumaa)8
Kokonaiskorkeus9.75 "
kokonaisleveys9.75 "
Tyyppi4-Way

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.639
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)24.38
Laivan leveys (cm)24.89
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMallirakentaminenSyvyysKokonaiskorkeuskokonaisleveysTyyppiHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 4JRN6 Sivuseinä- / kattorekisteri 2-suuntainen AD8FBF 4 JRN6Hitsattu teräs1.18 "7.75 "11.75 "2-Way€11.21
HYVÄKSYTTY Myyjä 4JRN7 Sivuseinä- / kattorekisteri 2-suuntainen AD8FBG 4 JRN7Hitsattu teräs1.18 "5.75 "13.751 "2-Way€9.29
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 4JRN9 Sivuseinä- / kattorekisteri 2-suuntainen AD8FBJ 4 JRN9Hitsattu teräs1.18 "5.75 "11.75 "2-Way€8.41
HYVÄKSYTTY Myyjä 4JRP6 Sivuseinä- / kattorekisteri 3-tie | AD8FBQ 4JRP6Hitsattu teräs1.18 "7.75 "13.75 "3-Way€11.46
HYVÄKSYTTY Myyjä 4JRP7 Sivuseinä- / kattorekisteri 3-tie | AD8FBR 4JRP7Hitsattu teräs1.18 "7.75 "15.75 "3-Way€14.29
HYVÄKSYTTY Myyjä 4JRP8 Sivuseinä- / kattorekisteri 3-tie | AD8FBT 4JRP8Hitsattu teräs1.18 "5.75 "9.75 "3-Way€8.11
HYVÄKSYTTY Myyjä 4JRR1 Sivuseinä- / kattorekisteri 3-tie | AD8FBV 4JRR1Hitsattu teräs1.18 "7.75 "13.75 "3-Way€10.62

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 4MJH3 Sivuseinä/kattorekisteri 4-suuntainen
€9.92 / yksikkö