SUPER-STRUT AB102-1/2-EG-neliömutteri, 1/2 tuumaa, sähkösinkitty | CF4XTA

SUPER-STRUT AB102-1/2-EG neliömutteri, koko 1/2 tuumaa, sähkösinkitty

Tuote: CF4XTA Malli: AB102-1/2-EG
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNeliömutteri
Suorittaa loppuunSähkösinkitty
Korkeus7 / 16 "
MateriaaliTeräs
Koko1 / 2 "
Kierteen koko1 / 2-13
Leveys13 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SUPER-STRUT AB102-1/2-EG neliömutteri, koko 1/2 tuumaa, sähkösinkitty