HYVÄKSYTTY VENDOR 4LVP2 Barbless Cable Steel 1320 Feet | AD8QZL

APPROVED VENDOR 4LVP2 Barbless Cable Steel 1320 jalkaa

Varastossa
Tuote: AD8QZL Malli: 4LVP2

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€208.24 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräBarbless-kaapeli
Suorittaa loppuunSinkitty
Mitata12-1 / 2 ga.
Pituus1320ft.
MateriaaliTeräs
PakkaustyyppiKierretty rulla

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 33.1425
Laivan korkeus (cm)32.51
Laivan pituus (cm)29.21
Laivan leveys (cm)29.21
HS-koodi7313000000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräPituusHinta
HYVÄKSYTTY VENDOR 4LVP7 sileä lanka teräs 390 jalkaa AD8QZR 4LVP7Sileä lanka390ft.€51.28

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 4LVP2 Barbless Cable Steel 1320 jalkaa
€208.24 / yksikkö