Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY VENDOR 4LVP7 sileä lanka teräs 390 jalkaa AD8QZR

APPROVED VENDOR 4LVP7 Smooth Wire Steel 390 jalkaa

Varastossa
Tuote: AD8QZR Malli: 4LVP7

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€51.28 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSileä lanka
Suorittaa loppuunSinkitty
Mitata12-1 / 2 ga.
Pituus390ft.
MateriaaliTeräs
PakkaustyyppiKierretty rulla

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.4505
Laivan korkeus (cm)4.06
Laivan pituus (cm)45.21
Laivan leveys (cm)45.72
HS-koodi7217203000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräPituusHinta
HYVÄKSYTTY VENDOR 4LVP2 Barbless Cable Steel 1320 Feet | AD8QZL 4LVP2Barbless-kaapeli1320ft.€208.24

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 4LVP7 Smooth Wire Steel 390 jalkaa
€51.28 / yksikkö