Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ELESA EBP.140-8-FLX-C0 joustava siltakahva teknopolymeeri | AA6YMV 15E730

ELESA EBP.140-8-FLX-C0 joustava siltakahvainen teknopolymeeri

Varastossa
Tuote: AA6YMV Malli: EBP.140-8-FLX-C0Ristiviite: 15E730

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€22.00 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJoustava siltakahva
VäriHarmaa / musta
Suorittaa loppuunMatta
Grip Dia.21 / 64 "
Kahvan korkeus1"
Kahvan pituus3-43 / 64 "
TarvikkeetMukana
Kuormitettu (K / N)N
MateriaaliTeknopolymeeri
Reikäkeskuksen asennus keskelle4-43 / 64 "
AsennustyyppiMessinkipomot
Käyttölämpötila.0 astetta 80 astetta F
Kokonaispituus5 43 / 64 "
kokonaisleveys1"
Projektio1.5 "
Ruuvin koko21 / 64 "
Vert. Kiinnitysreikä Ctr. Ctr.4-43 / 64 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1125
Laivan korkeus (cm)4.45
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi3926301000
AlkuperämaaIT

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ulkopuolinen asennusreikä Ctr. (4-43 / 64 ")

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ELESA EBP.140-8-FLX-C0 joustava siltakahvainen teknopolymeeri
€22.00 / yksikkö