Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä 4LVF9 Siipikarjan verkkokorkeus 48 tuumaa 50 jalkaa AD8QXC

APPROVED VENDOR 4LVF9 Siipikarjaverkon korkeus 48 tuumaa 50 jalkaa

Varastossa
Tuote: AD8QXC Malli: 4LVF9

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€71.74 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSiipikarjan verkko
Suorittaa loppuunSinkitty
Mitata20
Korkeus4ft.
Pituus50ft.
MateriaaliTeräs
Verkon muotoKuusikulmio
Verkkokoko2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.7035
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)120.14
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi7314410080
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 4LVF7 Siipikarjan verkkokorkeus 24 tuumaa 50 jalkaa AD8QXA 4LVF72ft.€35.88
HYVÄKSYTTY Myyjä 4LVF8 Siipikarjan verkkokorkeus 36 tuumaa 50 jalkaa AD8QXB 4LVF83ft.€54.23
HYVÄKSYTTY Myyjä 4LVG2 Siipikarjan verkkokorkeus 72 tuumaa 50 jalkaa AD8QXE 4LVG26ft.€107.73

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 4LVF9 Siipikarjaverkon korkeus 48 tuumaa 50 jalkaa
€71.74 / yksikkö