HYVÄKSYTTY Myyjä 4LMV9 Elektroninen vaaka 5000 Lb. Kapasiteetti | AD8PTX

APPROVED VENDOR 4LMV9 elektroninen vaaka 5000 Lb. Kapasiteetti

Varastossa
Tuote: AD8PTX Malli: 4LMV9

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,626.18 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräElektroninen lattiavaaka
SovellustilatPunnita
Koko5000 lb
Yhteysportit2
Digitaalinen / mekaaninenDigitaalinen
näyttöLED
asteikko1 lb
KoteloTeräs
Kokonaiskorkeus3.625 "
Kokonaispituus48 "
kokonaisleveys48 "
Alustan materiaaliTeräs
VirtalähdeMuuntaja

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 135.17
Laivan korkeus (cm)27.31
Laivan pituus (cm)123.19
Laivan leveys (cm)123.19
HS-koodi8423820010
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoasteikkoHinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 4LMW1 Elektroninen lattiavaaka 10000 Lb. Kapasiteetti | AD8PTY 4LMW 110,000 lb2 lb€2,700.84

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 4LMV9 elektroninen vaaka 5000 Lb. Kapasiteetti
€2,626.18 / yksikkö