HYVÄKSYTTY MYYJÄ 4LMW1 Elektroninen lattiavaaka 10000 Lb. Kapasiteetti | AD8PTY

APPROVED VENDOR 4LMW1 elektroninen lattiavaaka 10000 Lb. Kapasiteetti

Varastossa
Tuote: AD8PTY Malli: 4LMW1

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,931.98 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräElektroninen lattiavaaka
SovellustilatPunnita
Koko10,000 lb
Yhteysportit2
Digitaalinen / mekaaninenDigitaalinen
näyttöLED
asteikko2 lb
KoteloTeräs
Kokonaiskorkeus3.625 "
Kokonaispituus48 "
kokonaisleveys48 "
Alustan materiaaliTeräs
VirtalähdeMuuntaja

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 138.15
Laivan korkeus (cm)33.02
Laivan pituus (cm)124.46
Laivan leveys (cm)124.46
HS-koodi8423820010
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoasteikkoHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 4LMV9 Elektroninen vaaka 5000 Lb. Kapasiteetti | AD8PTX 4 LMV95000 lb1 lb€2,850.93

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 4LMW1 elektroninen lattiavaaka 10000 Lb. Kapasiteetti
€2,931.98 / yksikkö