Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY VENDOR 4HXC5 E-track Ring Tie-off 4000 Lb.wll - Pakkaus 8 | AD8CMT

APPROVED VENDOR 4HXC5 E-urarengassidonta 4000 Lb.wll - 8 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AD8CMT Malli: 4HXC5

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€45.60 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräE-sovitus renkaalla
AsennustyyliE-kappale
Rengas Dia.1-1 / 2 "
Sormuksen paksuus1 / 4 "
Työkuorman raja1333 lb

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.16
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)13.46
HS-koodi8302303060
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyökuorman rajaHinta
HYVÄKSYTTY VENDOR 4HXC6 E-track Ring Tie-off 6000 Lb.wll - Pakkaus 12 | AD8CMU 4HXC62000 lb€77.29

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 4HXC5 E-urarengassidonta 4000 Lb.wll - 8 kpl pakkaus
€45.60 / yksikkö