Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY VENDOR 4HXC6 E-track Ring Tie-off 6000 Lb.wll - Pakkaus 12 | AD8CMU

APPROVED VENDOR 4HXC6 E-urarengassidonta 6000 Lb.wll - 12 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AD8CMU Malli: 4HXC6

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€77.29 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräE-sovitus renkaalla
Syvyys1.25 "
Suorittaa loppuunSinkitty
Pituus3"
MateriaaliTeräsrunko, ruostumaton teräsrengas
AsennustyyliE-kappale
Rengas Dia.1-1 / 2 "
Sormuksen paksuus1 / 4 "
Leveys1 / 2 "
Työkuorman raja2000 lb

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.88
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi8302303060
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyökuorman rajaHinta
HYVÄKSYTTY VENDOR 4HXC5 E-track Ring Tie-off 4000 Lb.wll - Pakkaus 8 | AD8CMT 4HXC51333 lb€45.60

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 4HXC6 E-urarengassidonta 6000 Lb.wll - 12 kpl pakkaus
€77.29 / yksikkö