HYVÄKSYTTY VENDOR 4HRU7 -työkalun ostoskori 150 paunaa. Kapasiteetti hartsi 3 hyllyä AD8BDX

APPROVED VENDOR 4HRU7 Utility Cart 150 Lb. Kapasiteetti Hartsi 3 hyllyä

Tuote: AD8BDX Malli: 4HRU7

Hanki se saattaa 6, maanantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUtility Cart
Säädettävä lisäys18.5 "
Kapasiteetti hyllyä kohti68 lb
Pyörä Dia.4"
RullamateriaaliKova kumi
Pyörän koko4"
Pyörän tyyppi(4) Käännä, (2) Jarrulla
Hyllyjen välinen etäisyys16.5 "
Kahva mukanaKyllä
Jalkojen väriMusta
Jalkojen materiaaliTermoplastinen hartsi
Huulen korkeus1 / 4 "
Kantavuus150 lb
Hyllyjen lukumäärä2
Kokonaiskorkeus24.5 "
Kokonaispituus18 "
kokonaisleveys24 "
Hyllyn väriVihreä
Hyllyn pituus18 "
HyllymateriaaliTermoplastinen hartsi
Hyllyn tyyliHuulinen
Hyllyn leveys24 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 10.43
Laivan korkeus (cm)20.32
Laivan pituus (cm)71.12
Laivan leveys (cm)48.26
HS-koodi9403704020
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliEtäisyys ylä- ja keskihyllyn välilläSäädettävä lisäysKapasiteetti hyllyä kohtiJalkojen väriJalkojen materiaaliHuulen korkeusKantavuusHyllyjen lukumääräHinta
HYVÄKSYTTY VENDOR 4HRK2 -työkalun ostoskori 150 paunaa. Kantavuus hartsi | AD8BCV 4 HRK2-18 "68 lbkittiTermoplastinen hartsi1 / 4 "150 lb2€200.31
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 4HRK3 Utility Cart 150 Lb. Kantavuus Hartsi | AD8BCW 4HRU7 4 HRK3-18 "68 lbMustaTermoplastinen hartsi1 / 4 "150 lb2€164.48
HYVÄKSYTTY VENDOR 4HRN3 -apukori 200 Lb Kantavuus Pe | AD8BDE 4HRN39.5 "8 "- 16-1 / 2"68 lbMustaKorkean tiheyden PE1 / 4 "200 lb3€210.68
HYVÄKSYTTY VENDOR 4HRP8 -työkalukärry Kantavuus Pe | AD200BDK 4HRP89.5 "8 "- 16-1 / 2"68 lbkittiKorkean tiheyden PE1 / 4 "200 lb3€310.59
HYVÄKSYTTY VENDOR 4HRR3 -työkalun ostoskori 200 paunaa. Kantavuus hartsi | AD8BDM 4HRR316.5 "18 "68 lbkittiTermoplastinen hartsi1 / 4 "200 lb3€302.52
HYVÄKSYTTY VENDOR 4HRR4 -työkalukärry Kantavuus hartsi | AD200BDN 4HRR416.5 "18 "68 lbMustaTermoplastinen hartsi1 / 4 "200 lb3€186.13
HYVÄKSYTTY VENDOR 5UTH8 -työkalun ostoskori 500 Lb. Kantavuus | AE6RGT 5UTH8--250 lbBeige-2.75 "500 lb2€211.30

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 4HRU7 Utility Cart 150 Lb. Kapasiteetti Hartsi 3 hyllyä