Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 4HFV2 Push Mutter Pultti Kiinnitysteräs 1/4 tuumaa, 100PK | AD7YVD

APPROVED VENDOR 4HFV2 Push Mutteri Pultin Kiinnitysteräs 1/4 tuumaa, 100PK

Varastossa
Tuote: AD7YVD Malli: 4HFV2

Hanki se saattaa 6, maanantai
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
€33.44 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyönnä mutteri
Suorittaa loppuunMekaaninen sinkki
Sopii pulttikokoihin1 / 4 "
MateriaaliJousiteräs
Dia ulkopuolella.1 / 2 "
Kiinnitä Dia.1 / 4 "
Paksuus0.01 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.03
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi7318160030
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 4HFV2 Push Mutteri Pultin Kiinnitysteräs 1/4 tuumaa, 100PK
€33.44 /pakkaus