Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTY TOIMITTAJA 4FCL4 Taotut jousen napsautuskapasiteetit 165 Lb | AD7LHZ

APPROVED VENDOR 4FCL4 taotun jousinapsauksen kapasiteetti 165 Lb

Varastossa
Tuote: AD7LHZ Malli: 4FCL4

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€10.68 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTaottu jousikiinnike
Silmä sisäpuolella Dia.1 / 4 "
Suorittaa loppuunHäviövahan tarkkuusvalu
MateriaaliRuostumaton 316 teräs
Max. Ladata165 lb
Kokonaispituus2"
Nopea avaaminen11 / 32 "
TyyppiKuormitettu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)0.51
Laivan pituus (cm)5.08
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Sovelluksen rajoitukset (ei nostamiseen)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSilmä sisäpuolella Dia.Suorittaa loppuunMateriaaliMax. LadataKokonaispituusNopea avaaminenHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 4FCL5 taottu jousen napsautuskapasiteetti 387 paunaa AD7LJA 4FCL53 / 8 "Häviövahan tarkkuusvaluRuostumaton 316 teräs387 lb2.75 "13 / 32 "€16.94
HYVÄKSYTTY Myyjä 4FCL6 taottu jousen napsautuskapasiteetti 825 paunaa AD7LJB 4FCL69 / 16 "Häviövahan tarkkuusvaluRuostumaton 316 teräs825 lb3.75 "9 / 16 "€37.34
HYVÄKSYTTY Myyjä 4FCN4 taottu jousen napsautuskapasiteetti 900 lb | AD7LJH 4FCN411 / 16 "SinkittyPudotettu teräs1000 paunaa3.5 "1 / 2 "€6.50
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 4GGU3 Taotut jousinapsautuskapasiteetti 2225 Lb | AD7TUD 4GGU31 / 2 "Ruostumaton 17-4 PHTeräs1500 paunaa4"9 / 16 "€82.11

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 4FCL4 taotun jousinapsauksen kapasiteetti 165 Lb
€10.68 / yksikkö