Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä 4FCL5 taottu jousen napsautuskapasiteetti 387 paunaa AD7LJA

APPROVED VENDOR 4FCL5 taotun jousinapsauksen kapasiteetti 387 Lb

Varastossa
Tuote: AD7LJA Malli: 4FCL5

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€16.94 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTaottu jousikiinnike
Silmä sisäpuolella Dia.3 / 8 "
Suorittaa loppuunHäviövahan tarkkuusvalu
MateriaaliRuostumaton 316 teräs
Max. Ladata387 lb
Kokonaispituus2.75 "
Nopea avaaminen13 / 32 "
TyyppiKuormitettu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.054
Laivan korkeus (cm)1.6
Laivan pituus (cm)6.5
Laivan leveys (cm)3.02
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaTW

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Sovelluksen rajoitukset (ei nostamiseen)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSilmä sisäpuolella Dia.Suorittaa loppuunMateriaaliMax. LadataKokonaispituusNopea avaaminenHinta
HYVÄKSYTY TOIMITTAJA 4FCL4 Taotut jousen napsautuskapasiteetit 165 Lb | AD7LHZ 4FCL41 / 4 "Häviövahan tarkkuusvaluRuostumaton 316 teräs165 lb2"11 / 32 "€10.68
HYVÄKSYTTY Myyjä 4FCL6 taottu jousen napsautuskapasiteetti 825 paunaa AD7LJB 4FCL69 / 16 "Häviövahan tarkkuusvaluRuostumaton 316 teräs825 lb3.75 "9 / 16 "€37.34
HYVÄKSYTTY Myyjä 4FCN4 taottu jousen napsautuskapasiteetti 900 lb | AD7LJH 4FCN411 / 16 "SinkittyPudotettu teräs1000 paunaa3.5 "1 / 2 "€6.50
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 4GGU3 Taotut jousinapsautuskapasiteetti 2225 Lb | AD7TUD 4GGU31 / 2 "Ruostumaton 17-4 PHTeräs1500 paunaa4"9 / 16 "€82.11

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 4FCL5 taotun jousinapsauksen kapasiteetti 387 Lb
€16.94 / yksikkö