Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä 4FCN4 taottu jousen napsautuskapasiteetti 900 lb | AD7LJH

APPROVED VENDOR 4FCN4 taotun jousinapsauksen kapasiteetti 900 Lb

Varastossa
Tuote: AD7LJH Malli: 4FCN4
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
€6.50 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTaottu jousikiinnike
Silmä sisäpuolella Dia.11 / 16 "
Suorittaa loppuunSinkitty
MateriaaliPudotettu teräs
Max. Ladata1000 paunaa
Kokonaispituus3.5 "
Nopea avaaminen1 / 2 "
TyyppiKuormitettu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.16
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)9.14
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Sovelluksen rajoitukset (ei nostamiseen)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSilmä sisäpuolella Dia.Suorittaa loppuunMateriaaliMax. LadataKokonaispituusNopea avaaminenHinta
HYVÄKSYTY TOIMITTAJA 4FCL4 Taotut jousen napsautuskapasiteetit 165 Lb | AD7LHZ 4FCL41 / 4 "Häviövahan tarkkuusvaluRuostumaton 316 teräs165 lb2"11 / 32 "€10.68
HYVÄKSYTTY Myyjä 4FCL5 taottu jousen napsautuskapasiteetti 387 paunaa AD7LJA 4FCL53 / 8 "Häviövahan tarkkuusvaluRuostumaton 316 teräs387 lb2.75 "13 / 32 "€16.94
HYVÄKSYTTY Myyjä 4FCL6 taottu jousen napsautuskapasiteetti 825 paunaa AD7LJB 4FCL69 / 16 "Häviövahan tarkkuusvaluRuostumaton 316 teräs825 lb3.75 "9 / 16 "€37.34
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 4GGU3 Taotut jousinapsautuskapasiteetti 2225 Lb | AD7TUD 4GGU31 / 2 "Ruostumaton 17-4 PHTeräs1500 paunaa4"9 / 16 "€82.11

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 4FCN4 taotun jousinapsauksen kapasiteetti 900 Lb
€6.50 / yksikkö