Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 4FCJ3 Spring Snap ZPI NLR 4-1/8 | AD7LHN

APPROVED VENDOR 4FCJ3 Spring Snap ZPI NLR '4-1/8

Varastossa
Tuote: AD7LHN Malli: 4FCJ3

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€3.62 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSpring Snap
Kokonaispituus4"
Nopea avaaminen5 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.081
Laivan korkeus (cm)0.97
Laivan pituus (cm)10.49
Laivan leveys (cm)3.18
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Sovelluksen rajoitukset (ei nostamiseen)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusNopea avaaminenHinta
HYVÄKSYTY TOIMITTAJA 4FCJ4 Spring Snap ZPI NLR 4FCJ44.625 "7 / 16 "€3.82

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 4FCJ3 Spring Snap ZPI NLR '4-1/8
€3.62 / yksikkö