TEMPCO 20 AWG: n korkean lämpötilan lanka


Suodattaa
Kaapelin tyyppi: PTFE , Johdinmateriaali: Hopeoitu kupari , Eristys: PTFE-eristys suulakepuristettu johdin , Takin tyyppi: PTFE-eristys suulakepuristettu johdin , Max. Amps: 14 Ympäristön lämpötilassa 104 F / 40 C , Max. Lämpötila: 392 F , Nimellinen ulkohalkaisija: 0.064 " , Stranding: X 19 32 , Jännite: 300 , langan mittari: 20AWG
TyyliMalliTakki väriPuolan pituusKelan / kelan pituus (Ft.)Hinta (ei alv)
A
LDWR-1064
Musta100ft.100€149.47
A
LDWR-1079
Musta250ft.250€375.86
B
LDWR-1069
punainen250ft.250€379.08
B
LDWR-1054
punainen100ft.100€149.47
C
LDWR-1074
Valkoinen250ft.250€379.08
C
LDWR-1059
Valkoinen100ft.100€149.47

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?