Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 4FCJ4 Spring Snap ZPI NLR 4-11/16 | AD7LHP

APPROVED VENDOR 4FCJ4 Spring Snap ZPI NLR '4-11/16

Varastossa
Tuote: AD7LHP Malli: 4FCJ4

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€3.82 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSpring Snap
Kokonaispituus4.625 "
Nopea avaaminen7 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.07
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)11.43
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Sovelluksen rajoitukset (ei nostamiseen)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusNopea avaaminenHinta
HYVÄKSYTY TOIMITTAJA 4FCJ3 Spring Snap ZPI NLR 4FCJ34"5 / 16 "€3.62

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 4FCJ4 Spring Snap ZPI NLR '4-11/16
€3.82 / yksikkö