ICM ICM350 sulatuksen ohjauskortti 18 - 30 syöttövolttia | AG2XHM 32MY16

ICM ICM350-sulatuksen ohjauskortti 18 - 30 Input Volt

Tuote: AG2XHM Malli: ICM350Ristiviite: 32MY16

Hanki se saattaa 13, maanantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSulatuksen ohjauskortti
Ohjausjännitteet18 ja 30
Tulojännite18 ja 30
TyyppiOEM-korvaaminen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.14
Laivan korkeus (cm)4.83
Laivan pituus (cm)20.57
Laivan leveys (cm)15.75
HS-koodi8416900000

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Supercedes Carrier HK32EA001, HK32EA003, HK32EA008

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyyppiHinta
ICM ICM300 sulatusohjauskortin lämpöpumppu AE4HWX 5KPX7 ICM 300Lämpöpumppu-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ICM ICM350-sulatuksen ohjauskortti 18 - 30 Input Volt