Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SQUARE D QO230EPD -liitäntäkatkaisin 30a 2p 10ka 240v | AF9FQG 2DM37

SQUARE D QO230EPD pistokevirtakatkaisija 30a 2p 10ka 240v

Varastossa
Tuote: AF9FQG Malli: QO230EPDRistiviite: 2DM37
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
€529.82 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKytke virrankatkaisin
AC-jänniteluokitus120 / 240 VAC
Ampeeria30
Katkaisijan tyyppiMaasulkujen suojaus (30mA)
TasajänniteluokitusEi arvioitu
Syvyys2.91 "
Pituus3"
Maks. AIR-luokitus10kA
Maks. Langan koko8AWG
Min. Langan koko14AWG
Napojen lukumäärä2
TerminaaliliitäntäRuuvikiinnike
Leveys1.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4275
Laivan korkeus (cm)5.59
Laivan pituus (cm)13.46
Laivan leveys (cm)8.89
HS-koodi8536200020

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTerminaaliliitäntäAC-jänniteluokitusAmpeeriaLeveysTasajänniteluokitusPituusMaks. Langan kokoMin. Langan kokoHinta
SQUARE D QO120EPD-pistotulppa 20a 1p 10ka 240v | AF9FQC 2DM33 QO120EPDRuuvikiinnike120 VAC200.75 "Ei arvioitu3"8AWG14AWG€289.02
SQUARE D QO130EPD Kytke virrankatkaisin 30a 1p 10ka 120v | AF9FQD 2DM34 QO130EPDRuuvikiinnike120 / 240 VAC300.75 "48 VDC3"8AWG14AWG€276.91
SQUARE D QO215EPD -liitäntäkatkaisin 15a 2p 10ka 240v | AF9FQE 2DM35 QO215EPDRuuvikiinnike120 / 240 VAC151.5 "48 VDC3"8AWG14AWG€1,193.21
SQUARE D QO220EPD Pienoisvirtakatkaisija, 20A, 2-napainen, 10KA, 240V, Pistokekiinnitys | AF9FQF 2DM36 QO220EPDRuuvikiinnike120 / 240 VAC201.5 "Ei arvioitu3"8AWG14AWG€472.56
SQUARE D QO115EPD-pistotulppa 15a 1p 10ka 240v | AF9GWP 2GLP3 QO115EPDRuuvikiinnike120 VAC150.75 "48 VDC3"8AWG14AWG€289.02
SQUARE D QO225EPD -liitäntäkatkaisin 25a 2p 10ka 240v | AF9GXG 2GLT3 QO225EPDRuuvikiinnike120 / 240 VAC251.5 "48 VDC3"8AWG14AWG€1,236.43
SQUARE D QO250EPD -liitäntäkatkaisin 50a 2p 10ka 240v | AF9GXP 2GLV3 QO250EPDLaatikon korvake120 / 240 VAC501.5 "48 VDC3"6AWG12AWG€529.82

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SQUARE D QO230EPD pistokevirtakatkaisija 30a 2p 10ka 240v
€529.82 / yksikkö