Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä 4CRT7 Kuormitettu kulmakiinnike | AD6ZDC

APPROVED VENDOR 4CRT7-kuormituskulmakiinnike

Varastossa
Tuote: AD6ZDC Malli: 4CRT7

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€14.40 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuormitettu kulmakiinnike
Laajennettu pituus2"
Suorittaa loppuunPeili
Korkeus2 13 / 32 "
Pituus2 13 / 32 "
Kantavuus9 lb
Materiaali304 Ruostumaton teräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.04
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)8.13
Laivan leveys (cm)6.6
HS-koodi8302500000
AlkuperämaaJP

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLaajennettu pituusKorkeusPituusKantavuusHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 4CRT5 Kuormitettu kulmakiinnike | AD6ZDA 4CRT51"1 7 / 32 "1 7 / 32 "13 lb€9.12
HYVÄKSYTTY Myyjä 4CRT6 Kuormitettu kulmakiinnike | AD6ZDB 4CRT62"1 13 / 16 "1 13 / 16 "11 lb€11.42
HYVÄKSYTTY Myyjä 4CRT8 Kuormitettu kulmakiinnike | AD6ZDD 4CRT85"4 23 / 32 "4 23 / 32 "28 lb€65.21
HYVÄKSYTTY Myyjä 4CRT9 Kuormitettu kulmakiinnike | AD6ZDE 4CRT96"5 29 / 32 "5 29 / 32 "22 lb€74.98
HYVÄKSYTTY Myyjä 4CRU1 Kuormitettu kulmakiinnike | AD6ZDF 4CRU1-2.75 "2.75 "52 paunaa€48.64
HYVÄKSYTTY Myyjä 4CRU2 Kuormitettu kulmakiinnike | AD6ZDG 4CRU23.5 "3 35 / 64 "3 35 / 64 "37 lb€55.72

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 4CRT7-kuormituskulmakiinnike
€14.40 / yksikkö